SICK - fotocélulas, GRL18SG-F2332 - 1059555

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GRL18SG-F2332

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1059555

Ref.Sonepar

1114839

EAN

4047084240409

fotocélulas, GR18, GRL18SG-F2332, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12, 3 polos, Fuente de luz: LED de localización, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Tuerca de fijación (2 x)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK