SICK - fotocélulas, GRSE18S-N1147

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1069124

Ref.Sonepar

547921

EAN

4047084365263

fotocélulas, GR18, GRSE18S-N1147, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable de 4 hilos, 2 m, Fuente de luz: LED de localización, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Tuerca de fijación (4 x)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK