SICK - fotocélulas, GSE2S-P5311

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GSE2S-P5311

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1064364

Ref.Sonepar

739998

EAN

4047084305672

fotocélulas, G2, GSE2S-P5311, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro, Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 3 polos, 200 mm, Fuente de luz: LED de localización, Ajuste: Ninguno, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK