SICK - fotocélulas, GSE6-F2421V

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GSE6-F2421V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1084113

Ref.Sonepar

771390

EAN

4047084432446

fotocélulas, G6, GSE6-F2421V, Alcance de detección máx.: 0 m ... 14,5 m, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable de 4 hilos, 2 m, Fuente de luz: LED, Tipo de luz: Luz infrarroja, Material de la carcasa: Acero inoxidable V4A (1.4404, 316L), Ajuste: Potenciómetro, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK