SICK - fotocélulas, GSE6-F7311V - 1092108

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GSE6-F7311V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1092108

Ref.Sonepar

1113585

EAN

4047084414299

fotocélulas, G6, GSE6-F7311V, Alcance de detección máx.: 0 m ... 14,5 m, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: Acero inoxidable V4A (1.4404, 316L), Ajuste: Ninguno, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK