SICK - fotocélulas, GSE6-N1121

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GSE6-N1121

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1064653

Ref.Sonepar

601936

EAN

4047084357930

fotocélulas, G6, GSE6-N1121, Alcance de detección máx.: 0 m ... 14,5 m, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m, Fuente de luz: LED, Tipo de luz: Luz infrarroja, Material de la carcasa: ABS/PC, Ajuste: Ninguno, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK