SICK - fotocélulas, GSE6-P1211

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GSE6-P1211

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1060792

Ref.Sonepar

621065

EAN

4047084356223

fotocélulas, G6, GSE6-P1211, Alcance de detección máx.: 0 m ... 15 m, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: ABS/PC, Ajuste: Potenciómetro, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK