SICK - fotocélulas, GSE6-P4111

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GSE6-P4111

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1052446

Ref.Sonepar

243261

EAN

4047084262999

fotocélulas, G6, GSE6-P4111, Alcance de detección máx.: 0 m ... 15 m, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: ABS/PC, Ajuste: Ninguno, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK