SICK - fotocélulas, GSE6-P7112

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GSE6-P7112

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1054831

Ref.Sonepar

771358

EAN

4047084228889

fotocélulas, G6, GSE6-P7112, Alcance de detección máx.: 0 m ... 15 m, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: ABS/PC, Ajuste: Ninguno, Ejecución: Rectangular, Incluido en la entrega: Escuadra de fijación de acero inoxidable (1.4301/304) BEF-W100-A

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK