SICK - fotocélulas, GTB10-P7211

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GTB10-P7211

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1068091

Ref.Sonepar

363152

EAN

4047084306525

fotocélulas, G10, GTB10-P7211, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, 300 mm, Fuente de luz: LED de localización, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK