SICK - fotocélulas, GTB6-E2431V

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GTB6-E2431V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1084443

Ref.Sonepar

739342

EAN

4047084421228

fotocélulas, G6, GTB6-E2431V, Alcance de detección máx.: 5 mm ... 400 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable de 4 hilos, 2 m, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: Acero inoxidable V4A (1.4404, 316L), Ajuste: Potenciómetro, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK