SICK - fotocélulas, GTB6-F7421V

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GTB6-F7421V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1094164

Ref.Sonepar

1068067

EAN

4047084442728

fotocélulas, G6, GTB6-F7421V, Alcance de detección máx.: 5 mm ... 420 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED, Tipo de luz: Luz infrarroja, Material de la carcasa: Acero inoxidable V4A (1.4404, 316L), Ajuste: Potenciómetro, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK