SICK - fotocélulas, GTB6-P7441S56

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GTB6-P7441S56

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1077541

Ref.Sonepar

547942

EAN

4047084362934

fotocélulas, G6, GTB6-P7441S56, Alcance de detección máx.: 5 mm ... 500 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, 300 mm, Fuente de luz: LED, Tipo de luz: Luz infrarroja, Material de la carcasa: ABS/PC, Ajuste: Potenciómetro, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK