SICK - fotocélulas, GTB6L-P1211

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GTB6L-P1211

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1109656

Ref.Sonepar

1126312

EAN

4047084481529

fotocélulas, G6, GTB6L-P1211, Distancia de conmutación mín. / máx.: 10 mm / 400 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m, Fuente de luz: Láser, Tipo de luz: Luz roja visible, Clase de láser: 1, Material de la carcasa: ABS, Ajuste: Potenciómetro, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK