SICK - fotocélulas, GTB6L-P3211

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GTB6L-P3211

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1117820

Ref.Sonepar

623849

EAN

4047084485589

fotocélulas, G6, GTB6L-P3211, Distancia de conmutación mín. / máx.: 10 mm / 400 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 3 polos, Fuente de luz: Láser, Tipo de luz: Luz roja visible, Clase de láser: 1, Material de la carcasa: ABS, Ajuste: Potenciómetro, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK