SICK - fotocélulas, GTE6-P4212 - 1051781

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GTE6-P4212

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1051781

Ref.Sonepar

363087

EAN

4047084257766

fotocélulas, G6, GTE6-P4212, Alcance de detección máx.: ≤ 300 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Energético, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: ABS/PC, Ajuste: Potenciómetro, Ejecución: Rectangular, Incluido en la entrega: Escuadra de fijación de acero inoxidable (1.4301/304) BEF-W100-A

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK