SICK - fotocélulas, GTE6-P4231

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, GTE6-P4231

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1065730

Ref.Sonepar

611133

EAN

4047084316586

fotocélulas, G6, GTE6-P4231, Alcance de detección máx.: ≤ 900 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Energético, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: ABS/PC, Ajuste: Potenciómetro, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK