SICK - fotocélulas, HL18-M1G3AD

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, HL18-M1G3AD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1073696

Ref.Sonepar

547934

EAN

4047084376214

fotocélulas, H18 Sure Sense, HL18-M1G3AD, Versión del dispositivo: Standard, Interfaz de comunicación: -, Tipo de sistema de fijación: M18, cabeza/lateral (24,1 … 25,4 mm), Principio del sensor/ de detección: Barrera fotoeléctrica réflex, Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble), Distancia de conmutación: 6,5 m, Fuente de luz, tipo de luz: LED de localización, Luz roja visible, Tipo de tensión: C.a./c.c., Salida conmutada Q1: MOSFET, conmutación en oscuro, Potenciómetro, derecha: Retardo de desconexión, ajustable: 0 ... 2 s, Potenciómetro, izquierda: Ninguno, Tipo de conexión: Cable con extremo abierto, 2.000 mm

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK