SICK - fotocélulas, HL18G-P4A3BL

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, HL18G-P4A3BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1071037

Ref.Sonepar

547924

EAN

4047084356896

fotocélulas, H18 Sure Sense, HL18G-P4A3BL, Versión del dispositivo: Standard, Interfaz de comunicación: -, Tipo de sistema de fijación: M18, cabeza/lateral (24,1 … 25,4 mm), Principio del sensor/ de detección: Barrera fotoeléctrica réflex, Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble), Distancia de conmutación: 3 m, Fuente de luz, tipo de luz: LED de localización, Luz roja visible, Tipo de tensión: C.c., Salida conmutada Q1: PNP, Conmutación en claro, Salida conmutada Q2: PNP, conmutación en oscuro, Potenciómetro, derecha: Aprendizaje, Potenciómetro, izquierda: Ninguno, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK