SICK - fotocélulas, HSE18-P4A1AA

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, HSE18-P4A1AA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1075545

Ref.Sonepar

869640

EAN

4047084381522

fotocélulas, H18 Sure Sense, HSE18-P4A1AA, Versión del dispositivo: Standard, Interfaz de comunicación: -, Tipo de sistema de fijación: M18, cabeza/lateral (24,1 … 25,4 mm), Principio del sensor/ de detección: Barrera emisor-receptor, Distancia de conmutación: 20 m, Fuente de luz, tipo de luz: LED, Luz infrarroja, Tipo de tensión: C.c., Salida conmutada Q1: PNP, Conmutación en claro, Salida conmutada Q2: PNP, conmutación en oscuro, Potenciómetro, derecha: Ninguno, Potenciómetro, izquierda: Ninguno, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK