SICK - fotocélulas, HTE18-P4A1AB

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, HTE18-P4A1AB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1070992

Ref.Sonepar

868556

EAN

4047084368462

fotocélulas, H18 Sure Sense, HTE18-P4A1AB, Versión del dispositivo: Standard, Interfaz de comunicación: -, Tipo de sistema de fijación: M18, cabeza/lateral (24,1 … 25,4 mm), Principio del sensor/ de detección: Fotocélula de detección sobre objeto, Energético, Distancia de conmutación: 1.000 mm, Fuente de luz, tipo de luz: LED, Luz infrarroja, Tipo de tensión: C.c., Salida conmutada Q1: PNP, Conmutación en claro, Salida conmutada Q2: PNP, conmutación en oscuro, Potenciómetro, derecha: Sensibilidad, Potenciómetro, izquierda: Ninguno, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK