SICK - fotocélulas, RAY10-AB4CBL

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, RAY10-AB4CBL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1091724

Ref.Sonepar

1125372

EAN

4047084436925

fotocélulas, RAY10 Reflex Array, RAY10-AB4CBL, Tamañó mínimo de objeto: 5 mm, Altura de detección: 25 mm, Alcance de detección máx.: 0 m ... 1,5 m, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble), Reflex Array, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, 300 mm, Fuente de luz: LED de localización, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK