SICK - fotocélulas, RAY26P-34162930A00 - 1221950

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, RAY26P-34162930A00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1221950

Ref.Sonepar

363197

EAN

4047084444135

fotocélulas, RAY26 Reflex Array, RAY26P-34162930A00, Tamañó mínimo de objeto: 10 mm, Altura de detección: 55 mm, Alcance de detección máx.: 0 m ... 4,5 m, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial), Reflex Array, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, 270 mm, Fuente de luz: LED de localización, Ajuste: Tecla teach-in, Interfaz de comunicación: IO-Link

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK