SICK - fotocélulas, VL180-2F32331

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6043458

Ref.Sonepar

1040295

EAN

8499215271145

fotocélulas, V180-2, VL180-2F32331, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Reflector P250, Tuerca de fijación (2 x)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK