SICK - fotocélulas, VL180-2N42436

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, VL180-2N42436

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6037494

Ref.Sonepar

548153

EAN

66736037494

fotocélulas, V180-2, VL180-2N42436, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble), Salida conmutada: NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Reflector P250, Tuerca de fijación (2 x)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK