SICK - fotocélulas, VL180-2P41131

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, VL180-2P41131

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6041818

Ref.Sonepar

984024

EAN

8499214438846

fotocélulas, V180-2, VL180-2P41131, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable de 4 hilos, 2 m, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Reflector P250, Tuerca de fijación (2 x)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK