SICK - fotocélulas, VL18L-4P344
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia nominal de conmutación - 30000 mm
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de construcción del alojamiento - Cilindro, rosca de tornillo
Sensor del diámetro - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6027434
Ref.Sonepar
749727
EAN
8499210814842
Distancia nominal de conmutación:
30000 mm
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Sensor del diámetro:
18 mm
Longitud del sensor:
107.7 mm
Modo del sensor:
Conmutación oscura/clara
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


