SICK - fotocélulas, VS/VE18-4P3212

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, VS/VE18-4P3212

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6013693

Ref.Sonepar

363289

EAN

4047084102769

fotocélulas, V18, VS/VE18-4P3212, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable de 4 hilos, 2 m, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK