SICK - fotocélulas, VSE180-2P41137

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, VSE180-2P41137

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6037499

Ref.Sonepar

615023

EAN

8499210898989

fotocélulas, V180-2, VSE180-2P41137, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable de 4 hilos, 2 m, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Tuerca de fijación (4 x)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK