SICK - fotocélulas, VTB180-2P42412 - 6043870

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, VTB180-2P42412

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6043870

Ref.Sonepar

601944

EAN

4047084241536

fotocélulas, V180-2, VTB180-2P42412, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Tuerca de fijación (2 x)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK