SICK - fotocélulas, WL100L-F2131S05 - 6055159

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WL100L-F2131S05

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6055159

Ref.Sonepar

1066933

EAN

8499215656119

fotocélulas, W100 Laser, WL100L-F2131S05, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 3 polos, 200 mm, Fuente de luz: Láser, Ajuste: Potenciómetro, Clase de láser: 1, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Escuadra de fijación de acero inoxidable (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflector P250F

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK