SICK - fotocélulas, WL12G-3B2531T01 - 1041458

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WL12G-3B2531T01

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1041458

Ref.Sonepar

1052510

EAN

4047084141126

fotocélulas, W12, WL12G-3B2531T01, Alcance de detección máx.: 0 m ... 4 m, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial), Salida conmutada: PNP, NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro, conmutación en oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Fuente de luz: LED, Tipo de luz: Luz roja visible, Ajuste: Potenciómetro, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK