SICK - fotocélulas, WL12G-3O2431

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1041457

Ref.Sonepar

363052

EAN

4047084141119

fotocélulas, W12, WL12G-3O2431, Alcance de detección máx.: 0 m ... 4 m, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: Fundición inyectada de zinc, Ajuste: Potenciómetro, Ejecución: Rectangular, Incluido en la entrega: 2 soportes de fijación BEF-KH-W12 incl. tornillos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK