SICK - fotocélulas, WL12G-3P2472S03
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1057556
Ref.Sonepar
755731
EAN
4047084219993
fotocélulas, W12, WL12G-3P2472S03, Alcance de detección máx.: 0 m ... 0,8 m, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: Fundición inyectada de zinc, Ajuste: Tecla teach-in, Características especiales: Distancia de conmutación: 0,8 m sobre lámina de reflexión “Diamond Grade”, ajustador de la sensibilidad: tecla teach-in simple, 10% de atenuación, sin función CTA, Ejecución: Rectangular
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


