SICK - fotocélulas, WL12G-3P2572

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WL12G-3P2572

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1053535

Ref.Sonepar

363097

EAN

4047084215674

fotocélulas, W12, WL12G-3P2572, Alcance de detección máx.: 0 m ... 4 m, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: Fundición inyectada de zinc, Ajuste: Tecla teach-in, Ejecución: Rectangular, Incluido en la entrega: 2 soportes de fijación BEF-KH-W12 incl. tornillos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK