SICK - fotocélulas, WL12G-3P3572S12

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1053545

Ref.Sonepar

755729

EAN

4047084253614

fotocélulas, W12, WL12G-3P3572S12, Alcance de detección máx.: 0 m ... 500 mm, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: Fundición inyectada de zinc, Ajuste: Tecla teach-in, Características especiales: Sin función de adaptación del umbral de conmutación, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK