SICK - fotocélulas, WL12L-2B531

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1047959

Ref.Sonepar

616114

EAN

4047084172090

fotocélulas, W12, WL12L-2B531, Alcance de detección máx.: 0 m ... 18 m, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial), Salida conmutada: PNP, NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro, conmutación en oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Fuente de luz: Láser, Tipo de luz: Luz roja visible, Clase de láser: 1, Ajuste: Potenciómetro, Ejecución: Rectangular, Incluido en la entrega: 2 soportes de fijación BEF-KH-W12 incl. tornillos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK