SICK - fotocélulas, WL150-N430

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WL150-N430

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6011035

Ref.Sonepar

990276

EAN

8499214550876

fotocélulas, W150, WL150-N430, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble), Salida conmutada: NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Escuadra de fijación BEF-W150-A, Reflector PL20A

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK