SICK - fotocélulas, WL250-2R1531

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WL250-2R1531

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6044700

Ref.Sonepar

548169

EAN

8499093918521

fotocélulas, W250-2, WL250-2R1531, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble), Salida conmutada: Relé, Modo de conmutación: Conmutación en claro, Tipo de conexión: Cable de 5 hilos, 2 m, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Reflector P250, Escuadra de fijación BEF-W250

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK