SICK - fotocélulas, WL2S-2P3230

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WL2S-2P3230

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1063572

Ref.Sonepar

804783

EAN

4047084305658

fotocélulas, W2, WL2S-2P3230, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 4 polos, 200 mm, Fuente de luz: LED de localización, Ajuste: Ninguno, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK