SICK - fotocélulas, WL2SG-2P3235 - 1065929

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1065929

Ref.Sonepar

1069577

EAN

4047084312144

fotocélulas, W2, WL2SG-2P3235, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro, Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 4 polos, 200 mm, Fuente de luz: LED de localización, Ajuste: Cable, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK