SICK - fotocélulas, WL34-B430
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 22000 mm
Distancia máxima de conmutación - 22000 mm
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Con reflector - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1019245
Ref.Sonepar
572351
EAN
4047084124723
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
22000 mm
Distancia máxima de conmutación:
22000 mm
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
sí
Anchura del sensor:
27 mm
Altura del sensor:
92 mm
Longitud del sensor:
70 mm
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


