SICK - fotocélulas, WL34-R240
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con función de tiempo - sí
Distancia nominal de conmutación - 22000 mm
Distancia máxima de conmutación - 22000 mm
Intensidad máx. de salida - 4000 mA
Con reflector - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1019250
Ref.Sonepar
547794
EAN
4047084124761
Con función de tiempo:
sí
Distancia nominal de conmutación:
22000 mm
Distancia máxima de conmutación:
22000 mm
Intensidad máx. de salida:
4000 mA
Con reflector:
no
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Tipo de conexión de eléctrica:
Abrazadera
Tipo de salida de conmutador:
Contacto de relé
Tipo de función de conmutación:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
27 mm
Altura del sensor:
124 mm
Longitud del sensor:
70 mm
Modo del sensor:
Conmutación oscura/clara
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...240 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


