SICK - fotocélulas, WL4S-3F3130V

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WL4S-3F3130V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1046416

Ref.Sonepar

943940

EAN

4047084181856

fotocélulas, W4, WL4S-3F3130V, Alcance de detección máx.: 0 m ... 4 m, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 3 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: Acero inoxidable V4A (1.4404, 316L), Ajuste: Ninguno, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK