SICK - fotocélulas, WL4SL-3F2234

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1061562

Ref.Sonepar

363130

EAN

4047084250897

fotocélulas, W4, WL4SL-3F2234, Alcance de detección máx.: 0 m ... 12 m, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Fuente de luz: Láser, Tipo de luz: Luz roja visible, Clase de láser: 1, Material de la carcasa: Novodur, Ajuste: Cable, tecla teach-in, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK