SICK - fotocélulas, WL8-N2231

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6033181

Ref.Sonepar

363341

EAN

4047084163395

fotocélulas, W8, WL8-N2231, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial), Salida conmutada: NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Escuadra de fijación de acero inoxidable (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflector P250

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK