SICK - fotocélulas, WL8-P1131S07 - 6050579

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WL8-P1131S07

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6050579

Ref.Sonepar

1121483

EAN

8499216376511

fotocélulas, W8, WL8-P1131S07, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector macho Tyco, 990 mm, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK