SICK - fotocélulas, WL8G-P2231

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6033188

Ref.Sonepar

683916

EAN

4047084163463

fotocélulas, W8G, WL8G-P2231, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Escuadra de fijación de acero inoxidable (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflector P250F

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK