SICK - fotocélulas, WL9G-3P3432

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1049084

Ref.Sonepar

760726

EAN

4047084197406

fotocélulas, W9, WL9G-3P3432, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, 120 mm, Fuente de luz: LED de localización, Ajuste: Tecla teach-in, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK