SICK - fotocélulas, WL9GC-3P2432A00

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WL9GC-3P2432A00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1080918

Ref.Sonepar

965532

EAN

4047084396861

fotocélulas, W9, WL9GC-3P2432A00, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED de localización, Ajuste: Cable, tecla teach-in, Interfaz de comunicación: IO-Link, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Comunicación Eficiente, Diagnóstico, Smart Task, Nombre de tarea inteligente: Lógica base

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK